Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP5E420O
Cod. Produttore
BP5E420O

Informazioni di prodotto

Coppia barriere 200 cm, 4TX e 4RX, 32 raggi incrociati, riscaldatori, sincronismo ottico, IP65, portata 100 m.
Coppia di barriere a infrarossi incrociati composta da quattro trasmettitori e quattro ricevitori, ideale per applicazioni di sicurezza e controllo accessi. Progettata per garantire un rilevamento preciso e affidabile, questa soluzione si distingue per la sua tecnologia avanzata che assicura una protezione efficace in ambienti industriali e commerciali. La configurazione a infrarossi incrociati permette di coprire ampie aree con elevata sensibilità, rendendo il dispositivo adatto a diverse esigenze di monitoraggio e sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Coppia di barriere di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettate per offrire una protezione avanzata e affidabile con 32 raggi incrociati. Dotate di sincronismo ottico per garantire prestazioni stabili senza interferenze, queste barriere sono ideali per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni, dove è richiesta una protezione a lunga distanza. La portata massima di 100 metri le rende perfette per protezione su ampie aree. I riscaldatori integrati le rendono operative anche in ambienti con temperature basse, garantendo l'affidabilità delle performance in ogni condizione. I profili hanno una larghezza di 64 mm e profondità di 69 mm, con un grado di protezione IP65 che le rende resistenti alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 32 raggi incrociati, per una protezione completa e precisa.Sincronismo ottico per prestazioni stabili, senza interferenze.Riscaldatori integrati per il funzionamento in ambienti con temperature basse, assicurando una protezione in condizioni climatiche difficili.Portata:Portata massima di 100 m.Grado di protezione:IP65, ideale per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterni.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni stabili anche a basse temperature.Dimensioni:Profili: larghezza 64 mm, profondità 69 mm, per un design robusto e durevole.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi, parcheggi, aree industriali e sistemi di sicurezza per ambienti esterni, dove è necessaria una protezione sicura a lunga distanza e una barriera resistente agli agenti atmosferici e alle basse temperature.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldatori integrati per prestazioni anche in ambienti freddiSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeProtezione IP65 per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterneAlimentazione versatile 12 Vdc / 24 Vac per il funzionamento dei riscaldatori, adatta a diverse configurazioni di impianto

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

2000 mm

adatto per montaggio a parete

Max. portata trasmissione frontale

100 m

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di sensore

Passivo infrarossi

tensione nominale

12 ... 24 V

Produttore

Barriere sicurezza infrarossi 32 raggi incrociati 100 m IP65 con riscaldatori per esterni