› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Barriere plastica 25mm 6pz separatori 4 poli XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069063R1
Cod. Produttore 1SDA069063R1
Cod. EAN 8015644697594

Informazioni principali

  • Descrizione: PB 25MM 6PCS XT2-XT4 4P DIAF.SEP.F.
  • Kit divisori fase 4 poli
  • Altezza 25 mm
  • Quantità 6 pezzi
  • Compatibile con XT2 - XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale conforme RoHS II
  • Funzione: Separazione fase

Descrizione del prodotto

Separatore di fase in plastica per interruttori SACE Tmax XT, adatto per modelli XT2 e XT4. Questo set comprende 6 pezzi di barriere di fase da 25 mm, progettate per garantire un'efficace separazione tra le fasi, migliorando la sicurezza e la protezione del sistema elettrico. Le barriere sono compatibili con configurazioni a 4 poli e sono ideali per l'installazione in quadri elettrici dove è richiesta una chiara distinzione tra le fasi. Realizzate in materiale plastico resistente, assicurano durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FOUR-POLE H=25 MM 6pcs XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Barriere plastica 25mm 6pz separatori 4 poli XT2-XT4