› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Barriere divisorie isolanti 100mm 6pz per moduli XT1-XT3 4 poli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066681R1
Cod. Produttore 1SDA066681R1
Cod. EAN 8015644693886

Informazioni principali

  • Descrizione: PB 100MM 6PCS XT1-XT3 4P DIAF.SEP.F
  • Kit divisori fase: 6 pezzi
  • Altezza divisori: 100 mm
  • Tipo di interruttore: 4 poli
  • Applicazione: Separazione fase differenziale
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT1 - XT3
  • Materiale conforme RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Barriere di fase posteriori in plastica, lunghe 100 mm, progettate per i modelli di interruttori Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi separatori di fase garantiscono un isolamento efficace tra le diverse fasi, migliorando la sicurezza e la protezione del sistema elettrico. Il set comprende 6 pezzi e si adatta perfettamente alle configurazioni a 4 poli con diaframma separatore. La loro installazione è semplice e consente di mantenere un ordine ottimale all’interno del quadro elettrico, prevenendo cortocircuiti e interferenze tra le fasi. Realizzate in materiale plastico resistente, assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e immagini contenute nel documento tecnico ABB SACE Tmax XT, pagine 1 e 4) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FOUR-POLE H=100MM 6pcs XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Barriere divisorie isolanti 100mm 6pz per moduli XT1-XT3 4 poli