› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Barriere divisorie 200mm 4pz per interruttori Tmax XT3P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066678R1
Cod. Produttore 1SDA066678R1
Cod. EAN 8015644005863

Informazioni principali

  • Descrizione: PB 200MM 4PCS XT1-XT3 3P DIAF.SEP.F
  • Kit 4 pezzi separatori fase
  • Altezza: 200 mm
  • Per interruttori: 3 poli
  • Funzione: Separazione diaframma
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Alta resistenza
  • Compatibilità: XT1 - XT3

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un separatore di fase in plastica per interruttori della serie SACE Tmax XT, specificamente progettato per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. La barriera di fase ha una lunghezza di 200 mm ed è composta da 4 pezzi, destinata a garantire un'efficace separazione tra le fasi nei quadri elettrici. Questo accessorio migliora la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico, prevenendo cortocircuiti e facilitando l'isolamento delle diverse fasi. La struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza, rendendo il prodotto adatto all'uso in ambienti industriali e civili. Le immagini tecniche mostrano l'installazione semplice e la compatibilità con diversi modelli della gamma Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE HIGH FOR THREE-POLE H=200 MM 4pcs XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Barriere divisorie 200mm 4pz per interruttori Tmax XT3P