Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP3F205O
Cod. Produttore
BP3F205O

Informazioni di prodotto

Barriera 50 cm, 2TX e 2RX, portata 5 m, sincronismo ottico, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 2TX e 2RX (due raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione precisa fino a 5 metri di portata. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera è perfetta per applicazioni di sicurezza in ambienti interni e esterni, dove è richiesta una protezione a breve distanza. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 50 cm con un grado di protezione IP54 che la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:2TX e 2RX con 2 raggi doppi lineari, per una protezione precisa e affidabile.Sincronismo ottico:Sincronizzazione ottica per un funzionamento stabile e senza interferenze, ideale per applicazioni a breve distanza.Portata:Portata massima di 5 m, per protezione su aree più piccole o a distanza ravvicinata.Grado di protezione:IP54, per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterne.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una gestione sicura e stabile.Contesti d’uso:Ideale per la protezione di ingressi in contesti residenziali e commerciali.Vantaggi pratici:Portata di 5 m per protezione su piccole areeSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 50 cm 2TX 2RX raggi doppi portata 5 m IP54 nero