Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP4F205R
Cod. Produttore
BP4F205R

Informazioni di prodotto

Barriera 50 cm, 2TX e 2RX, portata 5 m, sincronismo ottico, IP54, alimentazione a batteria, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 2TX e 2RX (due raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione efficace fino a 5 metri di portata. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni, dove è necessaria una protezione a breve distanza. La larghezza dei profili è di 30 mm (inclusi i tappi) e la profondità è di 30 mm, altezza 50 cm con un grado di protezione IP54 che la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. È alimentata da batterie al litio da 3,6 V / 4800 mAh in dotazione, offrendo una soluzione a basso assorbimento energetico. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:2TX e 2RX con 2 raggi doppi lineari, per una protezione precisa e affidabile.Sincronismo ottico:Sincronizzazione ottica per prestazioni stabili e senza interferenze.Portata:Portata massima di 5 m, adatta per protezione a breve distanza.Grado di protezione:IP54, per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterne.Batterie:Batterie al litio da 3,6 V / 4800 mAh, per un funzionamento a basso assorbimento energetico e lunga durata.Alimentazione:Alimentata tramite batterie al litio, senza la necessità di una connessione alla rete elettrica.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi dove è necessaria una protezione sicura a breve distanza senza dover gestire cavi di alimentazione.Vantaggi pratici:Portata di 5 m per protezione su piccole areeSincronismo ottico per prestazioni stabili e ottimaliResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaAlimentazione a batteria per un funzionamento a basso assorbimento energeticoFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 50 cm 2TX 2RX portata 5 m sincronismo ottico IP54 batteria nera