Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F625
Cod. Produttore
BP2F625

Informazioni di prodotto

Barriera 250 cm, 6TX e 6RX, portata 15m, sincronismo filare, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 6TX e 6RX (sei raggi doppi lineari), progettata per una protezione avanzata fino a 15 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è perfetta per ambienti interni ed esterni, garantendo una protezione sicura e precisa. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 250 cm, con un grado di protezione IP54 che la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile anche nel modello bianco BP2F625B con portata 3,5 m.Caratteristiche tecnicheTecnologia:6TX e 6RX con 6 raggi doppi lineari per una protezione completa e affidabile contro intrusioni.Sincronismo filare:Sincronizzazione filare per garantire comunicazioni stabili e prestazioni ottimali senza interferenze.Portata:Portata massima di 15 m per la versione nera, 3,5 m per il modello bianco BP2F625B.Dimensioni:Profili: larghezza 25 mm (30 mm con tappi), profondità 25 mm per un design compatto e resistente.Grado di protezione:IP54, ideale per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc.Contesti d’uso:Ideale per la protezione di ingressi in commerciali e residenziali.Vantaggi pratici:Portata di 15 m per una protezione su ampia area (versione nera)Sincronismo filare per prestazioni stabili e senza interferenzeProtezione IP54 per resistenza contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 250 cm 6TX 6RX portata 15 m sincronismo filare IP54 nero per ingressi commerciali e residenziali