Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F820B
Cod. Produttore
BP2F820B

Informazioni di prodotto

Barriera 200 cm, 8TX e 8RX, portata 3,5 m, sincronismo filare, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore bianco.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 8TX e 8RX (sei raggi doppi lineari), progettata per offrire una protezione precisa e affidabile fino a 3,5 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è perfetta per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 200 cm con un grado di protezione IP54 che la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile nella versione bianca.Caratteristiche tecnicheTecnologia:8TX e 8RX con 6 raggi doppi lineari per una protezione completa e senza interferenze.Sincronismo filare:Sincronizzazione tramite cavo filare, garantendo stabilità e prestazioni ottimali.Portata:Portata massima di 3,5 m, ideale per protezione a breve distanza.Grado di protezione:IP54, per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, adatta per ambienti esterni.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una gestione sicura e affidabile.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi in contesti residenziali e commercialiVantaggi pratici:Portata di 3,5 m per una protezione su piccole areeSincronismo filare per prestazioni stabili e ottimaliResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 200 cm 8TX/8RX 3,5 m portata sincronismo filare IP54 bianca