› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Barriera sicurezza 200 cm 6TX 6RX sincronismo filare portata 15 m IP54 esterni

Cod. Rexel IEBP2F620
Cod. Produttore BP2F620

Informazioni principali

  • Altezza: 200 cm
  • Portata: 15 m
  • Tecnologia: 6TX e 6RX raggi
  • Sincronismo: filare
  • Grado protezione: IP54
  • Alimentazione: 12-15 Vdc
  • Dimensioni profili: 25x25 mm
  • Serie: IEBP2F620

Descrizione del prodotto

Barriera di sicurezza alta 200 cm con 6 trasmettitori e 6 ricevitori sincronizzati filari, progettata per garantire un controllo affidabile e preciso in ambienti industriali. Questo dispositivo utilizza sensori avanzati per rilevare presenze o intrusi, assicurando protezione e sicurezza ottimali. La struttura robusta e la tecnologia di sincronizzazione migliorano la stabilità del segnale, riducendo interferenze e falsi allarmi, rendendola ideale per applicazioni di sicurezza elettrica professionale. Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 6TX e 6RX (sei raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione avanzata fino a 15 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 200 cm mentre il grado di protezione IP54 offre resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile anche nel modello bianco BP2F620B con portata 3,5 m.Caratteristiche tecnicheTecnologia:6TX e 6RX con 6 raggi doppi lineari, per una protezione completa e affidabile.Sincronismo filare:Sincronizzazione filare per prestazioni stabili e sicure, riducendo le interferenze.Portata:15 metri di copertura per la versione nera, 3,5 m per il modello bianco BP2F620B.Dimensioni:Profili: larghezza 25 mm (30 mm con tappi), profondità 25 mm, per un design compatto e resistente.Grado di protezione:IP54, per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti esterni.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una gestione sicura e stabile.Contesti d’uso:Ideale per la protezione di ingressi e perimetri esterni, parcheggi, aree industriali, strutture residenziali e commerciali che richiedono una protezione avanzata e su lunga distanza.Vantaggi pratici:Portata di 15 m per una protezione su ampia area (versione nera)Sincronismo filare per stabilità e prestazioni senza interferenzeResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Barriera sicurezza 200 cm 6TX 6RX sincronismo filare portata 15 m IP54 esterni