Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP3F620O
Cod. Produttore
BP3F620O

Informazioni di prodotto

Barriera 200 cm, 6TX e 6RX, portata 5m, sincronismo ottico, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 6TX e 6RX (sei raggi doppi lineari), progettata per offrire una protezione precisa e affidabile fino a 5 metri di portata. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 200 cm, mentre il grado di protezione IP54 la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:6TX e 6RX con 6 raggi doppi lineari per una protezione completa e affidabile contro intrusioni.Sincronismo ottico:Sincronizzazione ottica per garantire prestazioni stabili, senza interferenze.Portata:Portata massima di 5 m, perfetta per protezione su distanze brevi.Grado di protezione:IP54, per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterne.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una gestione sicura e stabile.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi in contesti residenziali e commerciali,Vantaggi pratici:Portata di 5 m per protezione su piccole areeSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 200 cm 6TX/6RX 6 raggi doppi portata 5 m IP54 esterno interno nero