Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP4F415R
Cod. Produttore
BP4F415R

Informazioni di prodotto

Barriera 150 cm, 4TX e 4RX, portata 5 m, sincronismo ottico, IP54, alimentazione a batteria, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione sicura e affidabile fino a 5 metri di portata. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 30 mm (inclusi i tappi) e profondità di 30 mm, altezza 150 cm, mentre il grado di protezione IP54 la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentata da batterie al litio da 3,6 V / 4800 mAh in dotazione, offre un funzionamento a basso assorbimento energetico, garantendo lunga durata e affidabilità. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 4 raggi doppi lineari, per una protezione avanzata e senza interferenze.Sincronismo ottico:Sincronizzazione ottica per prestazioni stabili e senza interferenze, ideale per protezione a breve distanza.Portata:Portata massima di 5 m, perfetta per protezione su piccole aree o distanze ravvicinate.Grado di protezione:IP54, per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterne.Batterie:Batterie al litio da 3,6 V / 4800 mAh fornite, per funzionamento efficiente e a basso assorbimento energetico.Alimentazione:Funziona tramite batterie al litio, senza la necessità di connessione a rete elettrica.Contesti d’uso:Ideale per la protezione di ingressi dove è richiesta una protezione sicura a breve distanza e la necessità di una barriera a basso consumo energetico.Vantaggi pratici:Portata di 5 m per protezione su piccole areeSincronismo ottico per prestazioni stabili e ottimaliResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaAlimentazione a batteria per un funzionamento a basso assorbimento energeticoFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 150 cm 4TX 4RX portata 5 m sincronismo ottico IP54 batteria nera