Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP3F410O
Cod. Produttore
BP3F410O

Informazioni di prodotto

Barriera 100 cm, 4TX e 4RX, portata 5 m, sincronismo ottico, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione precisa e affidabile fino a 5 metri di portata. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni e esterni, dove è richiesta una protezione a breve distanza. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 100 cm, mentre il grado di protezione IP54 la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 4 raggi doppi lineari, per una protezione completa e sicura.Sincronismo ottico:Sincronizzazione ottica per un funzionamento stabile e senza interferenze, ideale per brevi distanze.Portata:Portata massima di 5 m, adatta per aree più piccole o a distanza ravvicinata.Grado di protezione:IP54, ideale per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, perfetta per ambienti esterni.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una gestione sicura e stabile.Contesti d’uso:Ideale per sistemi di protezione di ingressi in contesti residenziali e commerciali.Vantaggi pratici:Portata di 5 m per protezione su piccole areeSincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenzeResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 100 cm 4TX 4RX sincronismo ottico portata 5 m IP54 nera