Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F410B
Cod. Produttore
BP2F410B

Informazioni di prodotto

Barriera 100 cm, 4TX e 4RX, portata 3,5 m, sincronismo filare, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore bianco.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per una protezione precisa fino a 3,5 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per ambienti sia interni che esterni, garantendo una protezione sicura contro le intrusioni. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 100 cm, mentre il grado di protezione IP54 offre resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, con colore bianco per una discreta installazione in vari ambienti.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 4 raggi doppi lineari, per una protezione accurata e riduzione dei falsi allarmi.Sincronismo filare:Sincronizzazione tramite cavo filare per garantire comunicazioni stabili e senza interferenze.Portata:Portata massima di 3,5 m, ideale per proteggere aree più piccole o a distanza ravvicinata.Grado di protezione:IP54, per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, adatta per ambienti esterni.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una facile gestione dell'alimentazione.Contesti d’uso:Ideale per sistemi di protezione di ingressi o piccole aree residenziali, parcheggi o perimetri di proprietà. Perfetta per ambienti che richiedono protezione a breve distanza, come uffici, entrate di edifici e giardini.Vantaggi pratici:Portata di 3,5 m per una protezione su piccole areeSincronismo filare per comunicazioni stabili e preciseResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di videosorveglianza e sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera sicurezza 100 cm 4TX/4RX raggi doppi portata 3,5 m IP54 filare bianco