›

BARRIERA LINEARE FUMO INDIRIZZATA 5

Cod. Rexel CM41BFI120
Cod. Produttore 41BFI120
Cod. EAN 8023903467185

Informazioni principali

  • Alimentazione: 16-32VDC
  • Portata ottica: 50-120 m
  • Area coperta: 1600 m²
  • Grado protezione: IP65
  • Consumo in allarme: 13 mA
  • Indicatore LED: 1
  • Certificazioni: EN54-12, EN54-17
  • Serie: Logifire

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La 41BFI120 e una barriera lineare ottica di fumo indirizzata compatibile con le centrali Comelit Logifire 41CPE118 e 41CPE212, ideale per la protezione di grandi ambienti come capannoni, magazzini, centri commerciali e corridoi di lunga estensione. Alimentata direttamente dal loop o tramite alimentazione esterna 24VDC, offre una portata regolabile da 50 a 120 metri con copertura fino a 15 metri di larghezza. Dotata di auto-calibrazione e puntatore laser per facilitare l?allineamento, consente la regolazione della sensibilita direttamente da centrale. La custodia IP65 la rende adatta anche ad ambienti gravosi. Rappresenta un?alternativa efficace ai rivelatori puntiformi, soprattutto in edifici con soffitti elevati. Certificazione secondo EN 54-12 ed EN 54-17.
BARRIERA LINEARE FUMO INDIRIZZATA 5