› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Barriera IR 6 raggi 12 V IP55/IP53 portata 6-12 m per sicurezza interna ed esterna

Cod. Rexel IELKIR6V2
Cod. Produttore LKIR6V2

Informazioni principali

  • Protezione: IP55/ IP53
  • Alimentazione: 12 V ± 20%
  • Assorbimento: TX 15 mA, RX 26 mA
  • Numero fasci: 6 fasci
  • Portata: 6-12 m
  • Dimensioni: 33x23x1535 mm
  • Temperatura: -10°C a +45°C
  • Serie: IELKIR6V2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barriera IR a 6 raggi per applicazioni interne ed esterne, progettata per garantire elevata sicurezza e affidabilità in impianti antintrusione.Caratteristiche tecnicheProtezione:IP55 con morsettiere verso l'altoIP53 con morsettiere verso il bassoAlimentazione & Prestazioni:Alimentazione: 12 V ± 20%Assorbimenti massimi: TX 15 mA, RX 26 mATecnologia IR:Trasmissione digitale codificata antielusioneRicevitore dotato di 2 moduli autoadattanti per ogni fascio IRSelezioni tramite ponticelli per sincronismo, cicalino e funzione ANDInterfacce:Morsettiera per alimentazione e segnali: ingresso tamper (C-NC), SYNC, allarme (C-NC) e TEST per allineamentoRelè statico protetto da campi magnetici esterni (max 200 mA @ 24 V AC/DC)Configurazione e Portata:Numero fasci: 6 (con distanza di 12,5 cm tra i fasci)Portata operativa: da 6 a 12 m, con apertura fascia di 1 m alla massima portataDimensioni e Condizioni Ambientali:Dimensioni: L 33 mm × P 23 mm × H 1535 mmPeso: 785 gOperativa da -10 a +45°C, con umidità relativa fino al 93%Questa barriera IR offre prestazioni elevate e una copertura precisa, risultando ideale per impianti di sicurezza che richiedono affidabilità in condizioni ambientali variabili.
Barriera IR 6 raggi 12 V IP55/IP53 portata 6-12 m per sicurezza interna ed esterna