Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IELKIR4V2M
Cod. Produttore
LKIR4V2M

Informazioni di prodotto

Barriera IR 4 raggi, maggiorabile H 1125–1530 mm, IP55/IP53, 12 V, 6–12 m range, 540 g.
Descrizione del produttore: La barriera IR a 4 raggi, maggiorabile da 1125 a 1530 mm, è progettata per garantire elevata sicurezza in impianti antintrusione, sia in ambienti interni che esterni.Caratteristiche tecnicheProtezione:Grado di protezione IP55 con morsettiere verso l'altoIP53 con morsettiere verso il bassoAlimentazione e Consumi:Alimentazione 12V ± 20%Assorbimenti massimi: TX 14 mA, RX 28 mATecnologia IR:Trasmissione IR digitale, codificata antielusioneRicevitore dotato di 2 moduli autoadattanti per ogni fascio IRSelezioni con ponticelli di sincronismo, cicalino e funzione ANDInterfacce:Morsettiera per alimentazione e segnali (tamper C-NC, SYNC, allarme C-NC, TEST per allineamento)Relè statico protetto da campi magnetici esterni (max 200 mA @ 24 V AC/DC)Configurazione operativa:Numero fasci: 4Portata operativa: 6–12 m, con apertura fascia di 1 m alla massima portataDimensioni e Condizioni Ambientali:Dimensioni: L 33 mm × P 23 mm × H variabile da 1125 a 1530 mmPeso: 540 gOperativa in un intervallo di temperatura da –10 a +45°C e umidità fino al 93%

Produttore

Barriera IR 4 raggi maggiorabile 1125-1530 mm IP55/IP53 12V portata 6-12 m sicurezza antintrusione interno/esterno