› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Barriera IR 4 raggi antielusione IP55/IP53 6-12 m sicurezza interna ed esterna

Cod. Rexel IELKIR4V2
Cod. Produttore LKIR4V2

Informazioni principali

  • Protezione: IP55 morsettiere su
  • Alimentazione: 12 V ± 20%
  • Assorbimento: TX 14 mA, RX 28 mA
  • Numero fasci: 4 raggi
  • Portata: 6–12 metri
  • Dimensioni: 33×23×1120 mm
  • Temperatura: -10°C a +45°C
  • Serie: IELKIR4V2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barriera IR a 4 raggi per uso interno/esterno, progettata per garantire elevata sicurezza con trasmissione IR digitale codificata antielusione.Caratteristiche tecnicheProtezione:Grado IP55 con morsettiere verso l'altoIP53 con morsettiere verso il bassoAlimentazione & Prestazioni:Alimentazione 12 V ± 20%Assorbimenti massimi: TX 14 mA, RX 28 mATecnologia IR:Trasmissione digitale con codifica antielusioneRicevitore dotato di 2 moduli autoadattanti per ogni fascio IRSelezioni mediante ponticelli di sincronismo, cicalino e funzione ANDInterfacce:Morsettiera per alimentazione, ingresso tamper (C-NC), SYNC, allarme (C-NC) e TEST per allineamentoRelè statico protetto da campi magnetici esterni (max 200 mA @ 24 V AC/DC)Configurazione:Numero fasci: 4Portata operativa: 6–12 metri, con apertura fascia di 1 metro alla massima portataDimensioni e Condizioni:Dimensioni: L 33 mm × P 23 mm × H 1120 mmPeso: 540 gOperativa in condizioni da -10 a +45°C e umidità fino al 93%Questa barriera IR offre una soluzione affidabile e versatile per impianti antintrusione, garantendo prestazioni elevate e una copertura precisa nelle applicazioni di sicurezza.
Barriera IR 4 raggi antielusione IP55/IP53 6-12 m sicurezza interna ed esterna