Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IELKIR8V2M
Cod. Produttore
LKIR8V2M

Informazioni di prodotto

Barriera IR 8 raggi, maggiorabile H 1990–3000 mm, IP55/IP53, 12 V, portata 6–12 m, 1030 g.
Descrizione del produttore: Barriera IR a 8 raggi, progettata per applicazioni interne ed esterne, con possibilità di maggiorazione dell'altezza da 1990 a 3000 mm. Ideale per impianti antintrusione, offre prestazioni di livello I°.Caratteristiche tecnicheProtezione:Grado IP55 con morsettiere rivolte verso l'altoIP53 con morsettiere rivolte verso il bassoAlimentazione e Consumi:Alimentazione: 12 V ± 20%Assorbimenti massimi: TX 15 mA, RX 28 mATecnologia IR:Trasmissione digitale codificata antielusioneRicevitore con 2 moduli autoadattanti per ciascun fascio IRSelezioni tramite ponticelli per sincronismo, cicalino e funzione ANDInterfacce:Morsettiera per alimentazione e segnali (tamper C-NC, SYNC, allarme C-NC, TEST per allineamento)Relè statico protetto da campi magnetici esterni (max 200 mA @ 24V AC/DC)Configurazione:Numero fasci: 8Portata operativa: 6–12 m, con apertura fascia di 1 m alla massima portataDimensioni e Condizioni Ambientali:Dimensioni: L 33 mm x P 23 mm x H variabile da 1980 a 3055 mmPeso: 1,030 gFunzionamento garantito da -10 a +45°C, con umidità relativa fino al 93%Questa barriera IR offre una copertura affidabile e flessibile, garantendo sicurezza elevata e adattabilità in base alle specifiche esigenze dell'impianto antintrusione.

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Barriera IR 8 raggi portata 6-12 m altezza maggiorabile 1990-3000 mm IP55/IP53 per antintrusione interno/esterno