Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBEL150DF4
Cod. Produttore
BEL150DF4

Informazioni di prodotto

Barriera IR attiva 4 raggi, 150 m, filtro nebbia, 4 frequenze, 12-24 Vcc/ca, montaggio a parete/palo/colonna.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barriera a raggi infrarossi attivi per esterno e interno, progettata per garantire massima affidabilità e sicurezza in ambienti complessi.? Portata operativa: 150 m? Tecnologia a 4 raggi IR attivi con filtro digitale? Circuito di disqualifica del segnale per nebbia intensa? Configurazione a coppie in AND per riduzione falsi allarmi? 4 frequenze selezionabili per installazioni multiple su stesso asse? Installazione versatile: a parete, su palo o in colonna serie AN con accessorio ANCP2? Dimensioni: H 395 x L 105 x P 100 mm, Peso: 3 kg? Alimentazione: 12-24 Vcc/ca (raccomandato 12 Vcc), assorbimento 90 mA? Conformità CEAdatta per protezione perimetrale e contesti con condizioni ambientali difficili, grazie al sofisticato filtro anti-nebbia e alla possibilità di integrazione con strutture modulari.

colore

Alluminio

larghezza

105 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

395 mm

profondità

100 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di sensore

Passivo infrarossi