› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Barriera infrarosso attivo 6 raggi protezione finestre lucernai

Cod. Rexel UR1033/284
Cod. Produttore 1033/284
Cod. EAN 8021156029471

Informazioni principali

  • Altezza: 150 cm
  • Raggi: 6
  • Protezione: multi-ante
  • Tipo: infrarosso attivo
  • Sincronizzazione: fasci multipli
  • Omologazione: IMQA II livello
  • Serie: UR1033/284

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La barriera multipla a raggi infrarossi attivi modello 1033/284 è un sistema di sicurezza compatto e resistente, progettato per installazioni tra finestre e persiane o avvolgibili. Dotata di 6 fasci IR, garantisce un'elevata affidabilità grazie al contenitore in policarbonato con guarnizioni di chiusura che assicurano protezione contro urti, intemperie e raggi UV. Il sistema offre stabilità ottimale delle colonne con fissaggi intermedi e protezione antiapertura e antiasportazione. La tecnologia SMD con gestione a microprocessore consente tre modalità di funzionamento selezionabili: fasci punto-punto, fasci adiacenti e fasci incrociati, adattabili alle diverse esigenze di installazione. La portata è regolabile in base all'ambiente, con sincronizzazione ottica senza necessità di connessione filare tra trasmettitore e ricevitore. L'allineamento ottico è semplice e non richiede strumenti di taratura. La barriera supporta memoria di allarme e dispone di microinterruttore antimanomissione. Le dimensioni sono 1520 x 25 x 23 mm con un peso di 750 grammi, e il dispositivo è certificato IMQ-Allarmi di secondo livello. La tensione nominale di alimentazione è 12 V con un intervallo di funzionamento da 10,5 a 15 V. La portata massima raggiunge 10 metri in installazione esterna e 20 metri in ambiente interno, con tempi di intervento configurabili per garantire precisione nella rilevazione. Il sistema è progettato per operare in un ampio range di temperature da -25 a +55 gradi Celsius, assicurando affidabilità in diverse condizioni ambientali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Barriere ad infrarosso attivo, con più fasci sincronizzati al loro interno.Idonee per le protezioni di più ante, finestre o lucernai. La barriera è dotata di 6 raggi, è alta 150 cm ed è omologata IMQA II livello

Caratteristiche tecniche

monitoraggio della copertura

profondità

23 mm

larghezza

25 mm

altezza

1520 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Barriera infrarosso attivo 6 raggi protezione finestre lucernai