› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Barriera infrarossi mascherata da palo lampione, 3 raggi doppi, altezza 1.6m, portata 100m, IP54

Cod. Rexel CM30008542
Cod. Produttore 30008542
Cod. EAN 8023903231779

Informazioni principali

  • Raggi infrarossi: 3 TX + 3 RX
  • Portata max outdoor: 100 m
  • Altezza barriera: 1,6 m
  • Alimentazione: 12-16 VDC
  • Consumo: 135 mA
  • Protezione IP: IP54
  • Temperatura funzionamento: -25 ÷ +65 °C
  • Serie: X1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Singola barriera mascherata da palo per lampioni a raggi infrarossi con 3 raggi TX e 3 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,6, attacco lampada diametro 60 mm, portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un?installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +65?C con termostatazione 50 W 24 Vac, rele di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

250 mm

altezza

1600 mm

profondità

200 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

135 mA

area di rilevazione

100 GRADO

Tensione d'esercizio

12 ... 16 V

Barriera infrarossi mascherata da palo lampione, 3 raggi doppi, altezza 1.6m, portata 100m, IP54