Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EC-0170
Cod. Produttore
846EC-0170
Cod. EAN
8050456063632

Informazioni di prodotto

BQ815AS BARRIERA DA ESTERNO 1,5M

Documentazione tecnica

Barriera da esterno alta 1,5 metri progettata per il controllo e la protezione di aree sensibili. Dotata di raggi infrarossi incrociati che garantiscono un rilevamento preciso e affidabile di intrusioni. Struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici, ideale per installazioni esterne. Tecnologia avanzata per la sicurezza perimetrale, assicurando un monitoraggio costante e tempestivo. Adatta per applicazioni in ambito industriale, commerciale e residenziale. Descrizione del produttore: Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 1,5 m con 16 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l’allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostatato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.

Produttore

Barriera infrarossi esterno 1,5 m 16 raggi rilevazione controllo perimetro IP65