›

BARRIERA INCENDIO A RIFLES.MOTORIZ.

Cod. Rexel IEIEFIRE60R
Cod. Produttore IEFIRE60R

Informazioni principali

  • Portata standard: 60 m
  • Portata max con kit: 120 m
  • Alimentazione: 11-30 Vcc
  • Assorbimento: 6 mA
  • Protezione: IP55/IP65
  • Dimensioni: Ø132x120 mm
  • Certificazione: EN54-12 CPR
  • Serie: IEIEFIRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barriera di rilevazione incendi a riflessione con ottica motorizzata offre una soluzione avanzata e affidabile per il rilevamento di fumo in ambienti di grandi dimensioni, come magazzini, capannoni industriali, aeroporti e strutture commerciali.Caratteristiche tecnichePortata standard di 60 m, estendibile fino a 120 m con il kit opzionale IEFIRE120KIT.Configurazione avanzata via Bluetooth, utilizzando un'app dedicata, IEFIRE SETUP per smartphone o tablet Android.Compensazione automatica del livello del segnale per garantire stabilità nel tempo, con adattamento alla luce naturale e artificiale.Ottica motorizzata per un rapido allineamento durante l'installazione e la manutenzione.Prisma riflettente incluso per una riflessione precisa del segnale.Grado di protezione IP55 o IP65, a seconda del metodo di installazione, per un'elevata resistenza agli agenti esterni.Dati tecnici:Alimentazione: 11-30 VccAssorbimento: 6 mA in funzionamento normale, 30 mA durante l’allineamento motorizzatoDimensioni unità principale: Ø 132 x 120 mm, peso 360 gDimensioni prisma riflettente: L 100 x H 100 x P 9 mmCertificazioni:CPR 305/2011 secondo EN54-12Grazie alla sua tecnologia avanzata e alla facilità di configurazione tramite Bluetooth, questa barriera è una scelta ideale per installazioni che richiedono affidabilità, precisione e semplicità di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

diametro

132 mm

altezza/profondità

120 mm

Principio di funzionamento

Ottico

segnalazione acustica

segnalazione ottica

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP40

interruttore di fumo

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 24 V

BARRIERA INCENDIO A RIFLES.MOTORIZ.