›

BARRIERA H50CM, 2TX/2RX SINC.FILARE

Cod. Rexel IEBP2F205
Cod. Produttore BP2F205

Informazioni principali

  • Portata: 15 m
  • Alimentazione: 12-15 Vdc
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 25x25x50 cm
  • Sincronismo: filare
  • Raggi: 2TX e 2RX doppi
  • Serie: IEBP2F205
  • Uso: residenziale/commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 2TX e 2RX (due raggi doppi lineari), progettata per offrire una protezione affidabile fino a 15 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti residenziali, commerciali e industriali. La dimensione del profilo è di 25 mm di larghezza (30 mm con i tappi) e 25 mm di profondità, altezza 50 cm con grado di protezione IP54 per resistenza alle condizioni ambientali. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, e disponibile anche nella versione bianca BP2F205B con portata 3,5 m.Caratteristiche tecnicheTecnologia:2TX e 2RX con due raggi doppi lineari per una protezione ottimale.Sincronismo filare:Sincronizzazione affidabile tramite cavo filare, per una gestione sicura e precisa.Portata:15 metri di copertura (versione standard), 3,5 m per il modello bianco BP2F205B.Dimensioni:Profili: larghezza 25 mm (30 mm con i tappi), profondità 25 mm per un design compatto.Grado di protezione:IP54, per una buona resistenza a polvere e spruzzi d'acqua.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc.Contesti d’uso:Perfetta per sistemi di sicurezza esterni, come perimetri di proprietà, entrate o parcheggi. La barriera è ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono protezione a lungo raggio con elevata affidabilità.Vantaggi pratici:Portata fino a 15 m (versione standard) per protezione su ampie areeSincronismo filare per una gestione sicura e stabileResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzziFacile da integrare nei sistemi sicurezza

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi

BARRIERA H50CM, 2TX/2RX SINC.FILARE