Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F820
Cod. Produttore
BP2F820

Informazioni di prodotto

Barriera di sicurezza avanzata per protezione efficace di ingressi residenziali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Sincronismo filare per installazione senza interferenze
  • Design compatto con profili sottili da 25 mm
  • Facile integrazione con sistemi di sicurezza esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Portata fino a 15 m per ampia copertura
  • Grado di protezione IP54 per resistenza a polvere e spruzzi
  • Funzionamento stabile con alimentazione 12-15 Vdc
Barriera di sicurezza con 8TX e 8RX (sei raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione avanzata fino a 15 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 200 cm, mentre il grado di protezione IP54 la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile anche nel modello bianco BP2F820B con portata 3,5 m.Caratteristiche tecnicheTecnologia:8TX e 8RX con 8 raggi doppi lineari per una protezione completa, precisa e sicura.Sincronismo filare:Sincronizzazione filare per prestazioni stabili, senza interferenze e riduzione dei falsi allarmi.Portata:Portata massima di 15 m per la versione nera, 3,5 m per il modello bianco BP2F820B.Dimensioni:Profili: larghezza 25 mm (30 mm con tappi), profondità 25 mm per un design compatto e resistente.Grado di protezione:IP54, per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti esterni.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una gestione sicura e stabile.Contesti d’uso:Ideale per la protezione di ingressi in contesti residenziali e commerciali.Vantaggi pratici:Portata di 15 m per protezione su ampie aree (versione nera)Sincronismo filare per prestazioni stabili e senza interferenzeResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza.

Produttore

BARRIERA H200CM 8TX/8RX SINC.FILARE