Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F615
Cod. Produttore
BP2F615

Informazioni di prodotto

Barriera 150 cm, 6TX e 6RX, portata 15 m, sincronismo filare, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 6TX e 6RX (sei raggi doppi lineari), progettata per una protezione avanzata fino a 15 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 150 cm, mentre il grado di protezione IP54 offre resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile anche nel modello bianco BP2F615B con portata 3,5 m.Caratteristiche tecnicheTecnologia:6TX e 6RX con 6 raggi doppi lineari, per una protezione completa e affidabile.Sincronismo filare:Sincronizzazione filare per prestazioni stabili e sicure, riducendo le interferenze.Portata:15 metri di copertura per la versione nera, 3,5 m per il modello bianco BP2F615B.Dimensioni:Profili: larghezza 25 mm (30 mm con tappi), profondità 25 mm, per un design compatto e resistente.Grado di protezione:IP54, per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti esterni.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una gestione sicura e stabile.Contesti d’uso:Ideale per la protezione di ingressi e perimetri esterni, parcheggi, aree industriali, strutture residenziali e commerciali che richiedono una protezione avanzata e su lunga distanza.Vantaggi pratici:Portata di 15 m per una protezione su ampia area (versione nera)Sincronismo filare per stabilità e prestazioni senza interferenzeResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi