Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F410
Cod. Produttore
BP2F410

Informazioni di prodotto

Barriera 100 cm, 4TX e 4RX, portata 15 m, sincronismo filare, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore nero.
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per una protezione avanzata fino a 15 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per ambienti interni ed esterni, offrendo una protezione efficace contro le intrusioni. I profili hanno una larghezza di 25 mm (30 mm con i tappi) e profondità di 25 mm, altezza 100 cm mentre il grado di protezione IP54 garantisce resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile anche nel modello bianco BP2F410B con una portata di 3,5 m.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 4 raggi doppi lineari, per una protezione precisa e riduzione dei falsi allarmi.Sincronismo filare:Sincronizzazione tramite cavo filare per eliminare interferenze e garantire prestazioni stabili.Portata:Portata massima di 15 m (versione standard) e 3,5 m per il modello bianco BP2F410B.Grado di protezione:IP54, per protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per uso esterno.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per un utilizzo flessibile e sicuro.Contesti d’uso:Ideale per protezione di perimetri esterni e interni, come giardini, parcheggi, aree industriali.Vantaggi pratici:Portata di 15 m per una protezione su vasta areaSincronismo filare per una comunicazione stabile e senza interferenzeResistente IP54 per uso esterno anche in ambienti difficiliFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Tipologia

Segnalatore di movimento

tipo di sensore

Passivo infrarossi