› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

BARRETTE NEUTRENH0 250A SGP/12

Cod. Rexel MSJ217082K
Cod. Produttore J217082K
Cod. EAN 3605340580518

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo: Barrette Neutre NH0
  • Materiale conduttore: Rame argentato
  • Design standard con parti isolate
  • Conforme a VDE 0636
  • Finitura: Rame argentato
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Serie: SGP/12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NH solid links have a standard design. The current carrying parts are made of silver plated copper. It’s also possible to get nickel plated design on request. The synthetic parts for insulated tags are in accordance with VDE 0636.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

160 A

dimensione

Altro

BARRETTE NEUTRENH0 250A SGP/12