Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA514705
Cod. Produttore
A514705
Cod. EAN
4016779514705

Informazioni di prodotto

PS 3/60/16 Busbar

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Barretta trifase in rame con sezione da 60 mm² e lunghezza di 60 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta conducibilità e resistenza. Progettata per garantire una distribuzione efficiente della corrente in impianti industriali e civili, assicura sicurezza e durata nel tempo. Adatta per realizzare collegamenti trifase affidabili, questa barretta è un componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: PS 3/60/16 Busbar

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

80 A

lunghezza

1056 mm

numero di fasi

3

misura di divisione

17.5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

spina

numero di poli

16

sezione

16 mm²

adatto per numero di apparecchi

5

Serie

PS

Produttore

ABB

Barretta trifase rame 60 mm² 60 m alta conducibilità impianti elettrici industriali e civili