Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA556606
Cod. Produttore
A556606
Cod. EAN
4016779556606

Informazioni di prodotto

PS 3/39/16H BARRETTA 3F 39 MODULI SEZ. 6MM2
PS 3/39/16H BARRETTA 3F 39 MODULI SA556606 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

80 A

lunghezza

1020 mm

numero di fasi

3

misura di divisione

17.5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

spina

numero di poli

39

sezione

16 mm²

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

13

Produttore

ABB

Barretta elettrica 3 poli 39 moduli sezione 6mm² per quadri distribuzione elettrica