› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Barretta elettrica PS 4/52/16H 4 fili 52 moduli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA556699
Cod. Produttore A556699
Cod. EAN 4016779656115

Informazioni principali

  • Descrizione: Barretta 4F 52 moduli
  • Serie: PS
  • Tipo: Busbar
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 61439-1, EN 60947-1
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU
  • Moduli: 52 moduli
  • Fasi: 4 fasi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PS 4/52/16H Busbar

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

4

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

52

lunghezza

1020 mm

Numero moduli DIN

58

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

13

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

17,5 mm

Serie

PS

Barretta elettrica PS 4/52/16H 4 fili 52 moduli per quadri elettrici