› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Barretta elettrica PS 3/48/16H 3F 48 moduli distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA556644
Cod. Produttore A556644
Cod. EAN 4016779556644

Informazioni principali

  • Descrizione: Barretta 3F 48 moduli
  • Tipo: Busbar PS 3/48/16H
  • Serie: PS
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 61439-1:2021
  • Norme: EN 60947-1:2007+A1+A2
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PS 3/48/16H Busbar

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

lunghezza

980 mm

Numero moduli DIN

56

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

44698 mm

Serie

PS

Barretta elettrica PS 3/48/16H 3F 48 moduli distribuzione elettrica