Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
isolato
numero di fasi
2
sezione
10 mm²
corrente nominale permanente Iu
63 A
numero di poli
58
lunghezza
1020 mm
Numero moduli DIN
esecuzione del collegamento elettrico
Spina
resistenza a corrente di breve durata Icw
25 kA
adatto per numero di apparecchi
29
Max. tensione d'esercizio nominale Ue
690 V
misura di divisione
44729 mm
Serie
PS
Disponibilità:
Prodotto non rendibile