› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Barre piatte filettate 50x5 mm lunghezza 2000 mm per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1121
Cod. Produttore EV1121
Cod. EAN 8015646683106

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x5 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Configurazione: Filettate forate
  • Quantità: 2 barre
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio trattato
  • Applicazione: Barre piatte per collegamenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Thread Flat Busbars 50x5 W=2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

Tipologia

Piatto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre piatte filettate 50x5 mm lunghezza 2000 mm per applicazioni elettriche