› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Barre flessibili rear terminals 3pz per quadri distribuzione XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066949R1
Cod. Produttore 1SDA066949R1
Cod. EAN 8015644008536

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R XT4 3PCS
  • Terminali posteriori regolabili 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT4
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Installazione: Montaggio posteriore

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da tre pezzi per la serie SACE Tmax XT, specificamente progettato per i terminali posteriori orientabili e fissi delle gamme XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro con un numero di poli pari a 3, ideale per l'installazione e la manutenzione di interruttori automatici. I componenti presentano materiali resistenti e un design compatto che facilita l'integrazione nei quadri elettrici, assicurando una connessione stabile e durevole nel tempo. Il kit è compatibile con le versioni III e IV della serie Tmax XT, offrendo versatilità e praticità per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 3pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Barre flessibili rear terminals 3pz per quadri distribuzione XT4