› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Barre di connessione elettriche OTZC24 4 poli per impianti OT315-400 alta resistenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 410 4
Cod. Produttore EO 410 4
Cod. EAN 6417019252544

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Change-over Switches
  • Tipo: Barre connes. OT315..400 C
  • Numero poli: 4 poli
  • Modello: OTZC24
  • Materiale: Metallo conduttore
  • Applicazione: Montaggio su interruttori
  • Conformità RoHS: Sì
  • Utilizzo: Accessori per commutatori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barre di connessione elettriche OTZC24 progettate per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici con portate da OT315 a OT400. Realizzate con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, sono ideali per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di conduzione elettrica. Questi componenti sono fondamentali per la distribuzione efficiente dell’energia, offrendo stabilità e sicurezza nell’installazione. La loro struttura è studiata per facilitare l’assemblaggio e l’integrazione nei sistemi elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: OTZC24 MOUNTING PIECE 4-POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Accessories for Change over Switches

Barre di connessione elettriche OTZC24 4 poli per impianti OT315-400 alta resistenza