› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Barre di connessione elettriche 4 poli 160-250A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 409 6
Cod. Produttore EO 409 6
Cod. EAN 6417019252520

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Change-over Switches
  • Tipo: Barre connes. OT160..250 C
  • Configurazione: 4 poli
  • Materiale: Metallo conduttore
  • Montaggio: OTZC14 Mounting Piece
  • Corrente nominale: 160-250 A
  • Conformità RoHS: Compatibile
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barre di connessione elettriche progettate per garantire una trasmissione efficiente della corrente tra componenti con capacità da 160 a 250 ampere. Realizzate con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durabilità nel tempo, sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La loro struttura consente un montaggio semplice e stabile, contribuendo a ottimizzare l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Questi accessori rappresentano una soluzione funzionale per il collegamento di componenti in sistemi elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: OTZC14 MOUNTING PIECE 4-POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Accessories for Change over Switches

Barre di connessione elettriche 4 poli 160-250A per impianti industriali e civili