› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Barre Cuivre A Trous12X2Mm

Cod. Rexel LE037388
Cod. Produttore 037388
Cod. EAN 3245060373887

Informazioni principali

  • Sezione rame: 12 x 2 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Fori filettati: M5
  • Passo fori: 18 mm
  • Corrente ammissibile: 120 A
  • Quantità consigliata: 10
  • Descrizione: Barrette di rame filettate
  • Serie: LE037388

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barrette di rame filettate sezione 12 x 2 mm. Lunghezza 1 m. Fori filettati diametro M5. Passo 18 mm. I ammissibile 120 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

4 mm

Tipologia

Piatto

altezza

12 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

990 mm

corrente nominale In

80 A

Barre Cuivre A Trous12X2Mm