Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 122 4
Cod. Produttore
EP 122 4
Cod. EAN
4013614400704

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 65 A
  • Fasi: 3
  • Compatibile con: 4 MS116/132
  • Tipo: Barre collettrici
  • Serie: PS1
  • Connessione: Rapida e sicura
  • Contatti ausiliari: Assenti
  • Soluzione: Economica

Documentazione tecnica

Barre collettrici in rame con finitura nichelata, progettate per garantire un'elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Ideali per distribuzione di corrente in quadri elettrici e impianti industriali, assicurano una connessione stabile e sicura. La struttura compatta e robusta facilita l'installazione e la gestione dei cablaggi, migliorando l'efficienza degli impianti elettrici. Adatte per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: PS1-4-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 4 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A.

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

8 mm²

corrente nominale permanente Iu

65 A

numero di poli

3

lunghezza

176,5 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Numero moduli DIN

10

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

14 mm

Serie

PS1

Produttore

ABB

Barre collettrici trifase 3 poli 65A per 4 interruttori motore MS116 MS132