›

Barre collegamento elettriche OTZC53 6 poli alta capacità per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 501 1
Cod. Produttore EE 501 1
Cod. EAN 6417019336770

Informazioni principali

  • Descrizione: Barre collegamento 6P
  • Serie: Accessories for Change-over Switches
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: OTZC53
  • Compatibilità: OT1600
  • Materiale: Metallo conduttore
  • Uso: Collegamento barre
  • Applicazione: Montaggio accessori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barre di collegamento elettriche per applicazioni industriali, progettate per garantire una connessione sicura e affidabile tra componenti elettrici. Realizzate con materiali resistenti e conduttivi, assicurano un'elevata capacità di trasmissione della corrente e durabilità nel tempo. Ideali per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e stabilità nelle connessioni. La configurazione a 6 poli permette una distribuzione ottimale dell'energia, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: OTZC53 MOUNTING PIECE 3-POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Accessories for Change over Switches

Barre collegamento elettriche OTZC53 6 poli alta capacità per impianti industriali