›

Barra termorestringente SHRINK-KON MLP 2:1 19mm nero 1,22m per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMLP750-0-A
Cod. Produttore MLP750-0-A
Cod. EAN 5414363105558

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 19,1 mm
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Certificazioni: UL/CSA Listed
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON MLP 2 1 D19 è una barra termorestringente di alta qualità lunga 1,22 metri, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e isolamento ottimali per componenti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per la gestione e la protezione di cablaggi e connessioni, questa barra termorestringente offre facilità di installazione e affidabilità nelle prestazioni. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/4 Inch/19.1mm Expanded Diameter, Black, 10 X 1.22M Lengths, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Barra termorestringente SHRINK-KON MLP 2:1 19mm nero 1,22m per isolamento elettrico