›

Barra termorestringente SHRINK-KON MLP 2:1 1,6 mm 1,22 m isolamento elettrico protezione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMLP63-0-A
Cod. Produttore MLP63-0-A
Cod. EAN 5414363105466

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 1,6 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza barretta: 1,22 m
  • Colore: nero
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Privo di: silicone, cadmio, piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBMLP63-0-A è una barra isolante termorestringente SHRINK-KON MLP con diametro di 1,6 mm e lunghezza di 1,22 metri. Progettata per garantire un isolamento elettrico affidabile, questa barra è ideale per applicazioni che richiedono protezione e sicurezza nei collegamenti elettrici. Il materiale termorestringente assicura una perfetta adesione e protezione contro agenti esterni, migliorando la durabilità e la resistenza del cablaggio. La sua versatilità la rende adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico, offrendo un'efficace soluzione per l'isolamento e la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1/16 Inch/1.6mm Expanded Diameter, Black, 25 X 1.22M Lengths, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Barra termorestringente SHRINK-KON MLP 2:1 1,6 mm 1,22 m isolamento elettrico protezione cavi