›

Barra sagomata rame 70x10 mm 1250A lunghezza 1750 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBSC1250
Cod. Produttore PBSC1250
Cod. EAN 8015646783943

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Materiale: Rame sagomato
  • Dimensioni: 70x10 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Barra di distribuzione
  • Tipo: Barra sagomata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: shaped copper busbar in 1250A l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Profilo

altezza

30 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra sagomata rame 70x10 mm 1250A lunghezza 1750 mm per impianti elettrici