› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra rame preforata 80x5 mm lunghezza 1750 mm foro 10,5 mm per impianti elettrici industriali e domestici

Cod. Rexel T5BRP1015
Cod. Produttore BRP1015
Cod. EAN 8050503310511

Informazioni principali

  • Materiale: Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90%
  • Dimensioni: 80x5 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Sezione: 400 mm²
  • Foratura: Ø 10,5 mm
  • Corrente nominale: 1238 A (ΔT 55°C)
  • Resistività: 0,0172 Ωmm²/m
  • Serie: BRP 80X5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% Spigoli arrotondati Resistività: 0,0172 Ωmm²/m Densità: 8,9 kg/dm³

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

885 A

Barra rame preforata 80x5 mm lunghezza 1750 mm foro 10,5 mm per impianti elettrici industriali e domestici