Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5BRP1040
Cod. Produttore
BRP1040
Cod. EAN
8050503310559

Informazioni di prodotto

Barra rame preforata 80X10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barra di rame prefabbricata è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra presenta dimensioni di 80x10 mm con un passo di 25 mm, garantendo robustezza e affidabilità. La sua struttura è progettata per garantire un'eccellente conduzione elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono un alto livello di prestazione. La finitura in rame non trattato offre una resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, assicurando che la barra mantenga la sua integrità anche in condizioni di utilizzo impegnative. Questa barra è perfetta per installazioni elettriche che necessitano di componenti di qualità superiore, assicurando un collegamento sicuro e duraturo.

larghezza

80 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

1153 A

Produttore

Barra rame preforata 80x10 mm lunghezza 1750 mm foro 10,5 mm per impianti elettrici professionali