› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra rame preforata 120x10 mm lunghezza 1750 mm per installazioni elettriche

Cod. Rexel T5BRP1050
Cod. Produttore BRP1050
Cod. EAN 8050503310573

Informazioni principali

  • Materiale: Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90%
  • Sezione: 1200 mm²
  • Dimensioni: 120x10 mm
  • Diametro fori: 10,5 mm
  • Portata corrente: 2429 A a 55 °C
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Angoli: Spigoli arrotondati
  • Serie: BRP1050

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% Spigoli arrotondati Resistività: 0,0172 Ωmm²/m Densità: 8,9 kg/dm³

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

1618 A

Barra rame preforata 120x10 mm lunghezza 1750 mm per installazioni elettriche