Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5BRF1047
Cod. Produttore
BRF1047
Cod. EAN
8050503310474

Informazioni di prodotto

Barra rame filettata 30X10X2000 M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barra in rame con filettatura M8 e passo di 25 mm è un componente essenziale per applicazioni elettriche e meccaniche. Con dimensioni di 30x10 mm, questa barra offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. Realizzata in rame di alta qualità, è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, mantenendo la sua integrità nel tempo. La sua versatilità la rende ideale per impianti elettrici, montaggi e applicazioni di fissaggio. Grazie alla sua costruzione robusta, questa barra è perfetta per garantire connessioni sicure e affidabili, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura.

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

573 A

Produttore

Barra rame filettata M8 30x10 mm lunghezza 2000 mm per impianti elettrici e montaggi