› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra rame filettata 25x5 mm lunghezza 1000 mm per applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel T5BRF1017
Cod. Produttore BRF1017
Cod. EAN 8050503310368

Informazioni principali

  • Materiale: Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90%
  • Dimensioni: 25x5x1000 mm
  • Sezione: 125 mm²
  • Filettatura: M6
  • Resistività: 0,0172 Ω mm²/m
  • Corrente nominale: 470 A a 55 °C
  • Angoli: Spigoli arrotondati
  • Serie: BRF1017

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% Spigoli arrotondati Resistività: 0,0172 Ωmm²/m Densità: 8,9 kg/dm³

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1000 mm

corrente nominale In

327 A

Barra rame filettata 25x5 mm lunghezza 1000 mm per applicazioni elettriche industriali