Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5BRF1037
Cod. Produttore
BRF1037
Cod. EAN
8053685377655

Informazioni di prodotto

Barre filettate in rame
Descrizione del produttore: VANTAGGI – Pronte all’uso – Nessun impiego di utensili per la foratura – Risparmio di tempo nel cablaggio Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% Spigoli arrotondati Resistività: 0,0172 Ωmm²/m Densità: 8,9 kg/dm³

larghezza

25 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

367 A

Produttore

Barra rame filettata M6 25x5 mm lunghezza 2000 mm alta conducibilità elettrica