›

Barra portacollegamenti 100A 4 poli 18 moduli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2951
Cod. Produttore ED2951
Cod. EAN 8015646610010

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Numero poli: 4P
  • Moduli: 18 moduli
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porte)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Norme armonizzate: EN 61439, EN 62208

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 100A 4P 18modules busbars

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra portacollegamenti 100A 4 poli 18 moduli per quadri elettrici